Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 10uF; 16VDC; Ø4x5,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 10uF; 16VDC; Ø4x5,4mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 10uF; 16VDC; Ø4x5,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFC1C100AR
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFC1C100AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz:
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: FC
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0789*
€ 0,1062*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0814*
€ 0,2944*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,30*
1 Tag
1096
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,33*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,114*
€ 0,435*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.