| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7085815 Herst.-Nr.: EEEFC1C100AR EAN/GTIN: 5059039632770 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 10µF Spannung = 16V dc Montageart = Oberflächenmontage Technologie = Elektrolyt Abmessungen = 4 (Dia.) x 5.4mm Höhe = 5.4mm Betriebstemperatur min. = -40°C Durchmesser = 4mm Betriebstemperatur max. = +105°C Lebensdauer = 1000h Polarisiert = Polar
FC Hochtemperatur Reflow-Serie. Elektrolytkondensatoren der Serie FC, Typ V von Panasonic bieten eine niedrige Impedanz und 1000 Stunden Lebensdauer bei +105 °C. Es sind verschiedene vibrationsfeste Optionen verfügbar. Die Elektrolytkondensatoren können hohen Reflow-Temperaturen längere Zeit standhalten. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Hälfte der Impedanz der Serie HA von Panasonic Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz SMD Hoher Brummstrom Konform mit bleifreiem Reflow-Löten. Anwendungsbereich. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Motortreibern, Wechselrichtern, Messgeräten, Netzteilen, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie z. B. PCs, Basisstationen, Datenzentren, kontaktlose Ladung. Aluminiumkondensatoren der Serie FC, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräte für das Heim verwendet werden. Weitere Einsatzgebiete sind OA-Geräte, Beleuchtung, medizinische Geräte, elektrische Werkzeuge und Stromüberwachungseinheiten, Sicherheit, Infotainment und Komfortzubehör in Kfz-Anwendungen. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 10µF | Spannung: | 16V dc | Montageart: | Oberflächenmontage | Technologie: | Elektrolyt | Abmessungen: | 4 (Dia.) x 5.4mm | Höhe: | 5.4mm | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Durchmesser: | 4mm | Betriebstemperatur max.: | +105°C | Lebensdauer: | 1000h | Polarisiert: | Polar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 10µf 16v, becherelko, smd kondensator 10 µf, 7085815, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFC1C100AR, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0789* | € 0,1062* | | | | Lager 108 | | | | 25 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,0814* | € 0,2944* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,16* | € 0,30* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,18* | € 0,33* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,114* | € 0,435* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|