Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 220uF; 10VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 220uF; 10VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 220uF; 10VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEE1AA221XP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1AA221XP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 173mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
900
€ 5,90*
ab € 0,133*
€ 0,176*
1 Tag
4200
1
€ 14,99*
ab € 0,117*
€ 0,391*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 158,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
EDK227M010A9HAA
ab € 0,0731*
Ähnlich
Panasonic
10SVPE220M
ab € 0,93*
Ähnlich
Panasonic
EEEFN1C221XP
ab € 0,135*
Ähnlich
Rubycon
10TZV220M6.3X8
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.