Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon TZV, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 10V dc, Ø 6.3mm x 8mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727961
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     10TZV220M6.3X8
EAN/GTIN:
     5059041308755
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 220µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 8mm
Höhe = 8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Leckstrom = 3 μA

Serie TZV
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 8mm
Höhe:
8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Leckstrom:
3 μA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 220uf 10v, becherelko, becherelko 10v, 1727961, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 10TZV220M63X8, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
900
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,176*
1 Tag
2609
1
€ 14,99*
ab € 0,137*
€ 0,403*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 158,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFT1A221AP
ab € 0,107*
Ähnlich
Panasonic
10SVPE220M
ab € 0,93*
Ähnlich
Panasonic
EEE1AA221XP
ab € 0,117*
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1A221AP
ab € 0,235*
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1A221AP
ab € 0,331*
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1A221P
ab € 0,221*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1A221P
ab € 0,15*
Ähnlich
Panasonic
EEEFT1A221AP
ab € 0,202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.