Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 120x120x38mm; 234,4m3/h; 48dBA; L: 310mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 120x120x38mm; 234,4m3/h; 48dBA; L: 310mm
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 120x120x38mm; 234,4m3/h; 48dBA; L: 310mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEC0381B1-A99
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EEC0381B1-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,8A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 6...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 120x120x38mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 234,4m3/h
Statischer Druck: 9,14mm H2O
Lärmbelastung: 48dBA
Drehzahl: 3100 (±10%)Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 9,6W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,31m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,92*
€ 10,92*
28 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 7,71*
€ 10,93*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,42*
€ 11,06*
€ 8,95*
ab € 8,85*
€ 12,98*
2 Tage
534
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFT120FI30
ab € 1,32*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LGM120-8
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.