Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon-Axiallüfter 12VDC, 120x38, Doppel-Kugelllager, 3100U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: Sunon-Axiallüfter 12VDC, 120x38, Doppel-Kugelllager, 3100U/min
Produktfoto: Sunon-Axiallüfter 12VDC, 120x38, Doppel-Kugelllager, 3100U/min
Artikel-Nr.:
     995E-10805134
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EEC0381B1-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SUNON - DC-Gerätelüfter, axial, 12 Volt

SUNON-Standardaxiallüfter als elektronisch kommutierte Gleichspannungslüfter sind in einem breit gefächerten Programm erhältlich und bieten die richtige Lösung für die meisten Kühlprobleme.

Aufbau: elektronisch kommutierter Klauenpolmotor mit elektronischem Blockier- und Falschpolungsschutz sowie mit kugelgelagertem Rotor.
Rahmen, Flügelrad: gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0)

Technische Daten
Lager: Doppel-Kugellager
Lebensdauer: 70000 Betriebsstunden bei 40°C
Abmessungen: 120 x 120 x 38 mm
Drehzahl: (U/min) 3100
Volumenstrom: (m³/h) 234
Geräusch: (dBA) 48
Stromstärke: (A) 0,8
Elektrische Leistungsaufnahme (W) 9,6
Spannung: 12 V DC
Betriebstemperatur: -10 °C ... +70 °C
Anschluß über frei herausgeführte Litzen AWG24, abisoliert, verzinnt
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Abmessung:
120 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 10,94*
Lager 995
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 7,68*
€ 10,95*
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 11,08*
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 13,53*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFT120FI30
ab € 1,31*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LGM120-8
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.