Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 2,2uF; 50VDC; Ø4x7mm; ±20%; 1000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 2,2uF; 50VDC; Ø4x7mm; ±20%; 1000h
Kondensator: elektrolytisch; THT; 2,2uF; 50VDC; Ø4x7mm; ±20%; 1000h
Artikel-Nr.:
     2805-EEAGA1H2R2
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEAGA1H2R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 1,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 1000h
Betriebsstrom: 18mA
Herstellerserie: GA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0817*
€ 0,1592*
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,30*
1 Tag
28
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,32*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0963*
€ 0,3358*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3358*
€ 0,3996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,358* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.