Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic GA, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2.2μF ±20% / 50V dc, Ø 4mm x 7mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4149159
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEAGA1H2R2
EAN/GTIN:
     5059039544646
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 7mm
Höhe = 7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%

Serie GA. Panasonic Elektrolytkondensatoren Serie GA, Typ A, bieten ausgezeichnete Ausdauer. Höhe: 7 mm Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic Elektrolytkondensatoren Serie GA, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 7mm
Höhe:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko 2,2µf 50v, elektrolyt kondensator tht, alu elko panasonic, 4149159, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEAGA1H2R2, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,0817*
€ 0,1596*
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,30*
2 Tage
28
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,33*
10
€ 5,90*
ab € 0,0967*
€ 0,3404*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1596*
€ 0,1899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1347*
€ 0,1603
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1198*
€ 0,1426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1117*
€ 0,1329
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1071*
€ 0,1274
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,1217
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,0972
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.