Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Ni-MH; Größe: 6F22,6LR61,AA,AAA,R3,R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EE-UNIVERSAL-WH
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     EE UNIVERSAL CHARGER 57658101401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Hersteller: VARTA
Farbe: weiss
Größe der Zelle: 6F22;6LR61;AAA;R3;AA;R6
Ladegerät-Typ: für Akkus
Signal: LED Ladg.
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Ni-MH
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VARTA:
VARTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.