Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1,2nF; 630VDC; 7,5mm; ±5%; 10x4,5x10mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1,2nF; 630VDC; 7,5mm; ±5%; 10x4,5x10mm
Kondensator: Polyester; 1,2nF; 630VDC; 7,5mm; ±5%; 10x4,5x10mm
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE6122JF
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE6122JF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 10x4,5x10mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,2nF
Betriebsspannung: 630V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,27*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10654* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 64,82*
€ 77,1358
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 64,67*
€ 76,9573
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,95*
€ 70,1505
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 58,50*
€ 69,615
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 53,27*
€ 63,3913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.