Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 47nF; 250VDC; 7,5mm; ±10%; 10,3x4,5x7,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 47nF; 250VDC; 7,5mm; ±10%; 10,3x4,5x7,5mm
Kondensator: Polyester; 47nF; 250VDC; 7,5mm; ±10%; 10,3x4,5x7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE2473KF
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2473KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 10,3x4,5x7,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 47nF
Betriebsspannung: 250V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,0702*
€ 0,5172*
1 Tag
1848
1
€ 14,99*
ab € 0,0614*
€ 0,5189*
5
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5172*
€ 0,61547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2143*
€ 0,25502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,0344* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.