Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECQE Folienkondensator 47nF ±10% / 250V dc, THT Raster 7.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4763941
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2473KF
EAN/GTIN:
     5059039570843
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 250V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = ECQE
Anschlussraster = 7.5mm
Länge = 10.3mm
Tiefe = 4.5mm
Höhe = 7.5mm
Abmessungen = 4.5 x 7.5 x 10.3mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C

Metallisierter Polyester-Kondensator Serie ECQE 100 bis 630 V. Nicht induktive Konstruktion mit metallisierter Polyesterfolie Beschichtet mit feuerbeständigem Epoxidkunststoff Ausgestattet mit Selbstwiederherstellungsfunktion für hohe Zuverlässigkeit Überlegene elektrische Eigenschaften Feuerfestes Gehäuse
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
ECQE
Anschlussraster:
7.5mm
Länge:
10.3mm
Tiefe:
4.5mm
Höhe:
7.5mm
Abmessungen:
4.5 x 7.5 x 10.3mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kunststoff-folienkondensator 47nf 250vac, filmkondensator, folienkondensator 250v, 4763941, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECQE2473KF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,0699*
€ 0,5076*
1 Tag
1848
1
€ 14,99*
ab € 0,0615*
€ 0,5092*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.