Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 3,3uF; 450VDC; Ø10x16mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-ECA2WHG3R3
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA2WHG3R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x16mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 41mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: NHG
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,31*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,45*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,53*
2 Tage
990
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3013*
€ 0,5454*
1 Tag
90
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 310,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1730273
ab € 101,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.