Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3.3μF ±20% / 450V dc, Ø 10mm x 15mm x 15mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730273
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1730273
EAN/GTIN:
     5056279095266
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 15mm
Höhe = 15mm
Länge = 15mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 20%

Universal-Radialkondensatoren 400 bis 450 V. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 15mm
Höhe:
15mm
Länge:
15mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 3,3uf 450v, alu elko, alu elko 450vdc, 1730273, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS335450VRL10X15, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,20344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,15*
€ 154,8785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,67*
€ 150,7373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,77*
€ 142,5263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,94*
€ 130,8286
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,72*
€ 121,0468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.