Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 63VDC; Ø5x11mm; ±20%; 1000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-ECA1JHG100
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1JHG100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 1000h
Betriebsstrom: 46mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: NHG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,168*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0813*
€ 0,18*
1 Tag
2672
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0807*
€ 0,1826*
1 Tag
1518
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,201*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0692*
€ 0,3728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3728*
€ 0,44363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2157*
€ 0,25668
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.