| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7270708 Herst.-Nr.: ECA1JHG100 EAN/GTIN: 5059039682782 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 10µF Spannung = 63V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm Höhe = 11mm Betriebstemperatur min. = -55°C Durchmesser = 5mm Betriebstemperatur max. = +105°C Lebensdauer = 1000h Toleranz = ±20%
Serie NHG. Panasonic-NHG-Elektrolytkondensatoren des Typs A bieten eine Lebensdauer von 1000 bis 2000 Stunden bei +105 °C (abhängig von der Gehäusegröße). Diese radialen Kondensatoren bieten eine kompakte Lösung im Vergleich zur NHE-Serie. Radialer Anschluss Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungen. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie NHG, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 10µF | Spannung: | 63V dc | Montageart: | Radial, Durchsteckmontage | Technologie: | Aluminium-Elektrolyt | Abmessungen: | 5 (Dia.) x 11mm | Höhe: | 11mm | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Durchmesser: | 5mm | Betriebstemperatur max.: | +105°C | Lebensdauer: | 1000h | Toleranz: | ±20% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, aluminium elektrolytkondensator 63v 10µf, becherelko, becherelko 63v, 7270708, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, ECA1JHG100, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,102* | € 0,163* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,0806* | € 0,1775* | | | | Lager 108 | | | | 50 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,0814* | € 0,1809* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,112* | € 0,196* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,061* | € 0,2162* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,045* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|