Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 33uF; 50VDC; Ø5x11mm; ±20%; 2000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-ECA1HM330
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1HM330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 0,11A
Herstellerserie: M
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,1059*
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,061*
€ 0,1204*
1 Tag
547
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1474*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,057*
€ 0,2178*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,0582*
€ 0,3636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,178* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Illinois Capacitor
336CKS050M
ab € 0,117*
Ähnlich
CHEMI-CON
ESMG500ELL330ME11D
ab € 0,18*
Ähnlich
RS Pro
7111431
ab € 4,10*
Ähnlich
Rubycon
50PX33MEFC5X11
ab € 0,0522*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.