Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA-1HM330 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 33UF, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2981967
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA-1HM330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Produktpalette: M Series
  • Rippelstrom: 110 mA
  • Produktbreite: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 33 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Qualifikation: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded
  • Polarität: Polar
  • Produktlänge: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko panasonic 33µf, becherelko, becherelko 50 v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA-1HM330, 2981967, 298-1967
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,0715*
    € 0,1035*
    200
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0611*
    € 0,1179*
    1 Tag
    547
    30
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0817*
    € 0,1471*
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0568*
    € 0,2174*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0584*
    € 0,3628*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3628*
    € 0,43173
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1594*
    € 0,18969
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1386*
    € 0,16493
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1056*
    € 0,12566
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0848*
    € 0,10091
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0826*
    € 0,09829
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0776*
    € 0,09234
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0584*
    € 0,0695
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Illinois Capacitor
    336CKS050M
    ab € 0,117*
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    ESMG500ELL330ME11D
    ab € 0,18*
    Ähnlich
    RS Pro
    7111431
    ab € 4,09*
    Ähnlich
    Rubycon
    50PX33MEFC5X11
    ab € 0,0521*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.