Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 220uF; 50VDC; Ø10x12,5mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: elektrolytisch; THT; 220uF; 50VDC; Ø10x12,5mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 220uF; 50VDC; Ø10x12,5mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-ECA1HHG221
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1HHG221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 0,3A
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: NHG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,31*
1 Tag
4717
3
€ 5,95*
ab € 0,2318*
€ 0,4567*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,202*
€ 0,616*
1 Tag
55333
1
€ 14,99*
ab € 0,182*
€ 0,931*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUHD1H221
ab € 0,425*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR50V227M10X16
ab € 0,075*
Ähnlich
Multicomp
MCRH50V227M10X16
ab € 0,0834*
Ähnlich
Nichicon
UPM1H221MHD6
ab € 0,272*
Ähnlich
Rubycon
50YXG220MEFC10X16
ab € 0,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.