Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1000uF; 50VDC; Ø12,5x25mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 1000uF; 50VDC; Ø12,5x25mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 1000uF; 50VDC; Ø12,5x25mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-ECA1HHG102
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1HHG102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 0,95A
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: NHG
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 0,82*
1 Tag
29198
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,51*
€ 1,68*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,96*
1 Tag
133
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,09*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1H102B
ab € 0,57*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR50V108M16X26
ab € 0,198*
Ähnlich
Multicomp
MCRH50V108M16X26
ab € 0,27*
Ähnlich
Nichicon
UHE1H102MHD
ab € 0,725*
Ähnlich
Panasonic
EEU-FM1H102
ab € 0,641*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1H102
ab € 0,73*
Ähnlich
Panasonic
EEUHD1H102
ab € 0,968*
Ähnlich
RS Pro
7111497
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.