Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UHE1H102MHD KONDENSATOR, 1000æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841892
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UHE1H102MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Radial Kondensator
elektrolytkondensator tht 1000uf
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: UHE
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.92 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UHE1H102MHD, 2841892, 284-1892
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    € 5,90*
    ab € 0,89*
    € 1,10*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 0,725*
    € 2,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,474*
    € 1,75406
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,344*
    € 1,59936
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,971*
    € 1,15549
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EKMG500ELL102MK25S
    ab € 0,342*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1HHG102
    ab € 0,51*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUHD1H102
    ab € 0,968*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.