Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf; ØÖffn: 20mm; M20; 1,5; Linksgewinde,Innen; igumid G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkkopf; ØÖffn: 20mm; M20; 1,5; Linksgewinde,Innen; igumid G
Gelenkkopf; ØÖffn: 20mm; M20; 1,5; Linksgewinde,Innen; igumid G
Artikel-Nr.:
     2805-EBLM-20
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     EBLM-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Material: igumid G
Durchmesser der Öffnung: 20mm
Länge: 103,5mm
Gewinde: M20
Montage Element-Typ: Gelenkkopf
Gewinde-Art: Linksgewinde;Innen
Material des Innenteils: iglidur® W300
ISO Norm: ISO 12240
Breite des Endstückes: 16mm
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 11,8617*
€ 14,4117*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 12,16*
€ 23,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.