Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf; ØÖffn: 20mm; M20; 2,5; Linksgewinde,Innen; igumid G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkkopf; ØÖffn: 20mm; M20; 2,5; Linksgewinde,Innen; igumid G
Gelenkkopf; ØÖffn: 20mm; M20; 2,5; Linksgewinde,Innen; igumid G
Artikel-Nr.:
     2805-EBLM-20-M20
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     EBLM-20 M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Material: igumid G
Durchmesser der Öffnung: 20mm
Länge: 103,5mm
Gewinde: M20
Montage Element-Typ: Gelenkkopf
Gewinde-Art: Linksgewinde;Innen
Material des Innenteils: iglidur® W300
ISO Norm: ISO 12240
Breite des Endstückes: 16mm
Gewindesteigung: 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.