Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; für DIN-Schiene; I AC: 0÷6A; True RMS; Klasse: 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; für DIN-Schiene; I AC: 0÷6A; True RMS; Klasse: 1,5
Strommessgerät; für DIN-Schiene; I AC: 0÷6A; True RMS; Klasse: 1,5
Artikel-Nr.:
     2805-EB16N-E40600000A0
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     EB16N E40600000A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
analoges amperemeter ac
amperemeter analog
Hersteller: LUMEL
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP52
Frequenz: 40...72Hz
Skalaeigenschaften: Arbeitsstellung 90°
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeitsklasse: 1,5
Herstellerserie: EB16
Skalalänge: 41mm
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 48x48mm
Art der Messung: indirekte mit dem Stromwandler 5A
AC Strommessbereich: 0...6A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.