Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel: KFZ; BAX9S; transparent; 12V; 6W; VISIONPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmittel: KFZ; BAX9S; transparent; 12V; 6W; VISIONPRO
Leuchtmittel: KFZ; BAX9S; transparent; 12V; 6W; VISIONPRO
Artikel-Nr.:
     2805-EB0434SB
Hersteller:
     Elta
Herst.-Nr.:
     EB0434SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BAX9s
Leuchtmittel BAX9s
Sockel BAX9s
Autolampen H6W
Hersteller: ELTA
Farbe: transparent
Nennspannung: 12V
Leistung: 6W
Setinhalt: Leuchtmittel x1
Stiel-Art: BAX9S
Leuchtmittel-Typ: KFZ
Herstellerserie: VISIONPRO
Leuchtmittel-Art: H6W
Weitere Suchbegriffe: H6W-Lampen, Sockel H6W, leuchtmittel bax9s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.