Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel: KFZ; W2x4.6d; transparent; 12V; 1,2W; VISIONPRO


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Leuchtmittel: KFZ; W2x4.6d; transparent; 12V; 1,2W; VISIONPRO
Leuchtmittel: KFZ; W2x4.6d; transparent; 12V; 1,2W; VISIONPRO
Artikel-Nr.:
     2805-EB0286T
Hersteller:
     Elta
Herst.-Nr.:
     EB0286T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d
W2x4.6d-Lampen
Hersteller: ELTA
Farbe: transparent
Nennspannung: 12V
Leistung: 1,2W
Setinhalt: Leuchtmittel x1
Stiel-Art: W2x4.6d
Leuchtmittel-Typ: KFZ
Herstellerserie: VISIONPRO
Leuchtmittel-Art: T5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,13* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.