Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel: KFZ; P32d-2; transparent; 85V; 35W; VISIONPRO; 4300K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmittel: KFZ; P32d-2; transparent; 85V; 35W; VISIONPRO; 4300K
Leuchtmittel: KFZ; P32d-2; transparent; 85V; 35W; VISIONPRO; 4300K
Artikel-Nr.:
     2805-EB0102SB
Hersteller:
     Elta
Herst.-Nr.:
     EB0102SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P32d
Sockel P32d
leuchtmittel p32d
Hersteller: ELTA
Farbe: transparent
Nennspannung: 85V
Leistung: 35W
Setinhalt: Leuchtmittel x1
Stiel-Art: P32d-2
Farbtemperatur: 4300K
Leuchtmittel-Typ: KFZ
Herstellerserie: VISIONPRO
Leuchtmittel-Art: D2S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.