Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: E-Papier; 2"; 172x72; Displayabmessung: 49,56x22,16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EAZEPA20-A
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA ZEPA20-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Paper
e paper
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Farbe: schwarz / weiß
Versorgungsspannung: 2,4...3,3V DC
Interface: SPI
Anzahl Pole: 24
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x24
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 172x72
Display-Typ: E-Papier
Displayabmessung (H x B): 49,56x22,16mm
Bildschirmdiagonale: 2"
Abmessungen: 59,2x29,2mm
Handelsname: EPD Electrophoretic Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.