Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 240x128; STN Positive; gelb-grün; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 240x128; STN Positive; gelb-grün; LED
Display: LCD; grafisch; 240x128; STN Positive; gelb-grün; LED
Artikel-Nr.:
     2805-EAW240-7KHLEDB
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA W240-7KHLEDB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 0,5...5V DC
Schnittstelle: 8bit BUS
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb-grün
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 240x128
Display-Typ: LCD
Controller-Art: T6963C
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 114x64mm
Hintergrundfarbe: gelb-grün
Abmessungen: 144x104mm
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.