Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 160x128; STN Negative; blau; LED; PIN: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grafik LCD 160x128 Pixel
Grafik LCD 160x128 Pixel
Artikel-Nr.:
     2805-EAW160-7KHLW
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA W160-7KHLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 0,5...5V DC
Schnittstelle: 8bit BUS
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Band-Rastermaß: 1mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 160x128
Display-Typ: LCD
Controller-Art: T6963C
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 101x82mm
Hintergrundfarbe: blau
Abmessungen: 140x102x19,2mm
Tochpanel: Fehlen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,77*
€ 232,48*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 171,47*
€ 232,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,51*
€ 276,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,44*
€ 246,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,96*
€ 217,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.