Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Negative; blau; 93x70mm; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Negative; blau; 93x70mm; LED
Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Negative; blau; 93x70mm; LED
Artikel-Nr.:
     2805-EAW128B-6N2LW
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA W128B-6N2LW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Schnittstelle: 8bit BUS
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: KS0107/108
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 72x40mm
Hintergrundfarbe: blau
Abmessungen: 93x70mm
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,25*
€ 62,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 38,15*
€ 62,22*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 58,16*
€ 77,18*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 110,81*
€ 137,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.