Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: absolut; THT; 50000Zyklen; 8Impulse/Umdrehung; 10VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: absolut; THT; 50000Zyklen; 8Impulse/Umdrehung; 10VDC
Encoder: absolut; THT; 50000Zyklen; 8Impulse/Umdrehung; 10VDC
Artikel-Nr.:
     2805-EAW0J-C24-AE0128L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     EAW0J-C24-AE0128L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 10V DC
Achslänge: 19mm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 10mA
Auflösung: 8Impulse/Umdrehung
Kerbentiefe: 0,75mm
Encoder-Typ: absolut
Weitere Suchbegriffe: absolut encoder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
270
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 13,58*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,51*
€ 15,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.