Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: absolut; THT; 50000Zyklen; 8Impulse/Umdrehung; 10VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: absolut; THT; 50000Zyklen; 8Impulse/Umdrehung; 10VDC
Encoder: absolut; THT; 50000Zyklen; 8Impulse/Umdrehung; 10VDC
Artikel-Nr.:
     2805-EAW0J-B24-AE0128L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     EAW0J-B24-AE0128L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 10V DC
Achslänge: 19mm
Achsoberfläche: glatt
Betriebsstrom max.: 10mA
Auflösung: 8Impulse/Umdrehung
Encoder-Typ: absolut
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
270
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 8,95*
45
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,98*
1 Tag
215
1
€ 5,95*
ab € 6,69*
€ 11,74*
1 Tag
182
1
€ 14,99*
ab € 6,14*
€ 14,56*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,81*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
KX0607
ab € 3,16*
Zubehör
Bulgin
KX0608
ab € 4,34*
Zubehör
Bulgin
KX0606
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.