Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf; ØÖffn: 20mm; M20; 2,5; rechtsdrehend,Außenring; 25Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkkopf; ØÖffn: 20mm; M20; 2,5; rechtsdrehend,Außenring; 25Nm
Gelenkkopf; ØÖffn: 20mm; M20; 2,5; rechtsdrehend,Außenring; 25Nm
Artikel-Nr.:
     2805-EARM-20-M20
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     EARM-20 M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Material: igumid G
Durchmesser der Öffnung: 20mm
Länge: 106,5mm
Gewinde: M20
Drehmoment: 25Nm
Montage Element-Typ: Gelenkkopf
Gewinde-Art: Außenring;rechtsdrehend
Material des Innenteils: iglidur® W300
ISO Norm: ISO 12240
Breite des Endstückes: 16mm
Gewindesteigung: 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.