Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; grafisch; 2,9"; 128x64; Abm: 68x51mm; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; grafisch; 2,9"; 128x64; Abm: 68x51mm; gelb
Display: OLED; grafisch; 2,9"; 128x64; Abm: 68x51mm; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-EAOLEDL128-6GGA
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA OLEDL128-6GGA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Farbe: gelb
Versorgungsspannung: 1,8...3,3V DC
Schnittstelle: SPI;I2C
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: OLED
Controller-Art: SSD1309
Displayabmessung (H x B): 64x37mm
Bildschirmdiagonale: 2,9"
Abmessungen: 68x51mm
Passendes Zubehör: EAWF100-04S;EAFL-20P;EATOUCH128-2
Display-Eigenschaften: Schutzglas
Tochpanel: Fehlen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 40,97*
€ 55,46*
€ 4,00*
ab € 48,51*
€ 56,49*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 37,77*
€ 56,65*
Frei Haus
ab € 46,14*
€ 58,77*
€ 8,95*
ab € 40,60*
€ 61,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.