Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf; ØÖffn: 6mm; M6; 1; Linksgewinde,Außenring; igumid G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkkopf; ØÖffn: 6mm; M6; 1; Linksgewinde,Außenring; igumid G
Gelenkkopf; ØÖffn: 6mm; M6; 1; Linksgewinde,Außenring; igumid G
Artikel-Nr.:
     2805-EALM-06
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     EALM-06 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Kunststoff-Gleitlager
kunststoff-gleitlager igus
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: IGUS
Material: igumid G
Durchmesser der Öffnung: 6mm
Länge: 46,5mm
Gewinde: M6
Drehmoment: 0,5Nm
Montage Element-Typ: Gelenkkopf
Gewinde-Art: Außenring;Linksgewinde
Material des Innenteils: iglidur® W300
ISO Norm: ISO 12240
Breite des Endstückes: 6mm
Gewindesteigung: 1
Weitere Suchbegriffe: kunststoff gleitlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.