Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 160x80; STN Negative; blau; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EAKIT160-6LWTP
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA KIT160-6LWTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DISPLAY VISIONS
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 160x80
Display-Typ: LCD
Displaytechnologie: STN Negative
Hintergrundfarbe: blau
Display-Eigenschaften: inteligent
Tochpanel: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 401,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,65*
€ 477,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,88*
€ 449,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,03*
€ 417,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,94*
€ 406,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,68*
€ 391,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.