Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Displayabmessung: 155x94mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Displayabmessung: 155x94mm
Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Displayabmessung: 155x94mm
Artikel-Nr.:
     2805-EAEDIPTFT70-ATP
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA EDIPTFT70-ATP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
Touch Display
Touchdisplay
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Farbe: RGB
Versorgungsspannung: 5V DC
Interface: SPI;I2C;RS232
Anzahl Pole: 48
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x24
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 155x94mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 170x112mm
Display-Eigenschaften: inteligent
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Weitere Suchbegriffe: 7" touch display, graphische displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,18*
€ 626,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,96*
€ 623,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,14*
€ 604,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,11*
€ 589,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,97*
€ 554,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.