Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 4,3"; 480x272; Bel: LED; Abm: 106,8x71mm; RGB; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 4,3"; 480x272; Bel: LED; Abm: 106,8x71mm; RGB; 5VDC
Display: TFT; 4,3"; 480x272; Bel: LED; Abm: 106,8x71mm; RGB; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-EAEDIPTFT43-ATP
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA EDIPTFT43-ATP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
graphische displays
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Farbe: RGB
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;RS232
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x20
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 480x272
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 98,7x57,5mm
Bildschirmdiagonale: 4,3"
Abmessungen: 106,8x71mm
Display-Eigenschaften: inteligent
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 280,89*
€ 337,78*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 297,49*
€ 338,14*
Frei Haus
ab € 368,82*
€ 461,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 408,61*
€ 468,59*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 683,05*
€ 740,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,14*
€ 402,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,09*
€ 402,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,34*
€ 378,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,52*
€ 371,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,49*
€ 354,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.