Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 320x240; FSTN Positive; schwarz; 5,7"; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EAEDIP320J-8LAT
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA EDIP320J-8LAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;RS232
Anzahl Pole: 48
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x24
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: bernsteinfarben
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: LCD
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 121x92,6mm
Hintergrundfarbe: schwarz
Bildschirmdiagonale: 5,7"
Abmessungen: 137,8x105,3mm
Display-Eigenschaften: inteligent
Tochpanel: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 286,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,46*
€ 340,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,69*
€ 326,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,67*
€ 272,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.