Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 320x240; STN Negative; blau; 137,8x105,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grafikanzeige, STN, Betrachtungsbereich: 121 x 92.6 mm, EA EDIP320B-8LW
Grafikanzeige, STN, Betrachtungsbereich: 121 x 92.6 mm, EA EDIP320B-8LW
Artikel-Nr.:
     2805-EAEDIP320B-8LW
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA EDIP320B-8LW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;RS232
Anzahl Pole: 48
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x24
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: LCD
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 121x92,6mm
Hintergrundfarbe: blau
Bildschirmdiagonale: 5,7"
Abmessungen: 137,8x105,3mm
Display-Eigenschaften: inteligent
Tochpanel: Fehlen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,30*
€ 342,46*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 283,63*
€ 342,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,51*
€ 407,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,06*
€ 397,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,78*
€ 365,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,02*
€ 355,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,63*
€ 337,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.