Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 160x104; FSTN Positive; weiß; 78x60,96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 160x104; FSTN Positive; weiß; 78x60,96mm
Display: LCD; grafisch; 160x104; FSTN Positive; weiß; 78x60,96mm
Artikel-Nr.:
     2805-EADOGXL160W-7
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGXL160W-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 2,6...3,3V DC
Interface: I2C;4-wire SPI;3-wire SPI;8bit BUS
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 160x104
Display-Typ: LCD
Controller-Art: UC1610
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 72x45,6mm
Hintergrundfarbe: weiß
Abmessungen: 78x60,96mm
Passendes Zubehör: EALED78X64-A;EALED78X64-B;EALED78X64-E;EALED78X64-G;EALED78X64-R;EALED78X64-RGB;EALED78X64-W
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 34,26*
€ 42,66*
1
€ 4,00*
ab € 33,06*
€ 46,58*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 33,18*
€ 54,57*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 52,90*
€ 70,14*
6 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 101,29*
€ 124,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.