Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 160x104; FSTN Negative; schwarz; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160x104 DOG Grafikdisplay
160x104 DOG Grafikdisplay
Artikel-Nr.:
     2805-EADOGXL160S-7
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGXL160S-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 2,6...3,3V DC
Schnittstelle: I2C;4-wire SPI;3-wire SPI;8bit BUS
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 160x104
Display-Typ: LCD
Controller-Art: UC1610
Displaytechnologie: FSTN Negative
Displayabmessung (H x B): 72x45,6mm
Hintergrundfarbe: schwarz
Abmessungen: 78x60,96mm
Passendes Zubehör: EALED78X64-A;EALED78X64-B;EALED78X64-E;EALED78X64-G;EALED78X64-R;EALED78X64-RGB;EALED78X64-W
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 39,84*
€ 53,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 32,53*
€ 53,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.