Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 132x32; STN Positive; gelb-grün; 55x17,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grafikanzeige, 132 x 32 Zeichen, STN, Betrachtungsbereich: 51 x 15 mm, EA DOGM13
Grafikanzeige, 132 x 32 Zeichen, STN, Betrachtungsbereich: 51 x 15 mm, EA DOGM13
Artikel-Nr.:
     2805-EADOGM132L-5
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGM132L-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 2,4...3,3V DC
Schnittstelle: SPI
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 132x32
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7565R
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 51x15mm
Hintergrundfarbe: gelb-grün
Abmessungen: 55x17,5mm
Passendes Zubehör: EALED55X31-A;EALED55X31-B;EALED55X31-G;EALED55X31-R;EALED55X31-RGB;EALED55X31-W
Tochpanel: Fehlen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,83*
€ 21,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,13*
€ 21,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.