Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 132x32; STN Positive; gelb-grün; 55x17,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EADOGM132E-5
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGM132E-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 2,4...3,3V DC
Schnittstelle: SPI
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 132x32
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7565R
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 51x15mm
Hintergrundfarbe: gelb-grün
Abmessungen: 55x17,5mm
Passendes Zubehör: EALED55X31-A;EALED55X31-B;EALED55X31-G;EALED55X31-R;EALED55X31-RGB;EALED55X31-W
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.