Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Positive; blau; 75x45,8mm; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Positive; blau; 75x45,8mm; LED
Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Positive; blau; 75x45,8mm; LED
Artikel-Nr.:
     2805-EADIP128-6N5LW
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DIP128-6N5LW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: 8bit BUS
Anzahl Pole: 24
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x12
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: KS0107/108;PT6607/08
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 61x38mm
Hintergrundfarbe: blau
Abmessungen: 75x45,8mm
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,71*
€ 58,52*
Frei Haus
ab € 42,25*
€ 58,53*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 41,24*
€ 70,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 58,17*
€ 76,53*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 97,25*
€ 120,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.