Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 122x32; STN Positive; blau; 68x26,8mm; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 122x32; STN Positive; blau; 68x26,8mm; LED
Display: LCD; grafisch; 122x32; STN Positive; blau; 68x26,8mm; LED
Artikel-Nr.:
     2805-EADIP122B-5NLW
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DIP122B-5NLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 2,7...5V DC
Interface: 8bit BUS
Anzahl Pole: 18
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x9
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 122x32
Display-Typ: LCD
Controller-Art: PT6520
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 61x19mm
Hintergrundfarbe: blau
Abmessungen: 68x26,8mm
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,12*
€ 50,07*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 28,66*
€ 50,08*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 38,38*
€ 52,02*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 77,96*
€ 99,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.