Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷300A; True RMS; 40÷72Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷300A; True RMS; 40÷72Hz
Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷300A; True RMS; 40÷72Hz
Artikel-Nr.:
     2805-EA16N-F42000000A0
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     EA16N F42000000A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
analoges amperemeter ac
amperemeter analog
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Dichtheitsklasse: IP52
Frequenz: 40...72Hz
Skalaeigenschaften: Arbeitsstellung 90°
Max. Spannung: 300V
Passendes Zubehör: ATS-500
Standardausstattung: Montagehalter x2
Messgerät-Eigenschaften: mit Überlastung bis 600 A
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeitsklasse: 1,5
Herstellerserie: EA16
Skalalänge: 41mm
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 48x48mm
Art der Messung: indirekte mit dem Stromwandler 5A
AC Strommessbereich: 0...300A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.