Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: ARM NXP; LPC2148; I2C x2,RS232,SPI,SSP,UART x2,USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: ARM NXP; LPC2148; I2C x2,RS232,SPI,SSP,UART x2,USB
Entw.Kits: ARM NXP; LPC2148; I2C x2,RS232,SPI,SSP,UART x2,USB
Artikel-Nr.:
     2805-EA-QSB-010
Hersteller:
     EMBEDDED ARTISTS
Herst.-Nr.:
     EA-QSB-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: EMBEDDED ARTISTS
Interface: SPI;RS232;USB;UART x2;I2C x2;SSP
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: PWM-Ausgang;10bit A/D-Wandler
Entwicklungskit-Typ: ARM NXP
Anschlussgeräte: LPC2148
Speicher: 512kB FLASH;40kB SRAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
EMBEDDED A:
EMBEDDED A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.