Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷35mm; 20÷250VAC; OUT: NC 2-Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E53KBL34A2EA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E53KBL34A2EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor eaton
abstandssensor
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 20...250V AC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Anzahl Pole: 3
Betriebsstrom max.: 300mA
Frequenzwechsel max.: 15Hz
Sensorgehäuse: Ø34
Bereich: 0...35mm
Ausgangskonfiguration: NC 2-Leiter
Anschlüsse: Stecker M12 Kod. C.
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,54*
€ 344,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,72*
€ 315,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,62*
€ 292,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.